Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM L6C Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWE 2PAT2

ENM L6C Orăr Lcd cu 2 găuri dreptunghiular

În stoc
Element: AC2YWE Model: L6CCrucea Ref: 2PAT2
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
€143.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă15 până la 140 F.
Cadrul feței (în.)X 2.36 1.97
Tipul feței luneteiRectangular cu 2 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)1.2
Adâncime1.2 "
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și minute
Timp scurs până la99999
Se potrivește1.77 "X 0.89"
Se potrivește cu panoul decupat1.77 "x 0.89"
Hz50/60
Tip de introducereElectrical
Lungime0.86 "
MaterialABS
Metoda de montareFlanșă
NEMA Rating-ul4
Numărul de cifre7
Resetare tipSemnal de la distanță sau buton de apăsare
Temp. Gamă15 până la 140 F.
Tipul terminaluluiBloca
Interval de timp (ore)0 la 99,999
Intervalul temporizării0 la 99,999.9
TipLCD
Voltaj5 până la 240 VAC / DC
Lăţime1.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTemperatura ambientală. GamăAdâncimeNEMA Rating-ulNumărul de cifreResetare tipTemp. GamăTipul terminaluluiPreț
ENM T40B45 Contor orar electric 2.8 inci rotund cu 3 găuri | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 la 149 F--6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.29
ENM T41D45 Contor de ore Electric Flush Rectangular | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.66
ENM T41E45 Contor de ore electric cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YVY 2PAR4 S41E45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.40
ENM T40A4507 Contor de ore din oțel electric rotund de 2.31 inci | AC2YWC 2PAR8 T40A4507lexan-40 la 185 F-6, 6P6Nerezetabil-40 la 185 FCazma€58.18
ENM T55B2A Contor orar electric 2.68 inci rotund cu 3 găuri | AC2YWF 2PAT3 T55B2APolicarbonat5 până la 122 F.--6Nerezetabil5 până la 122 F.19 "Firuri€159.49
ENM T54C1 Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€66.83
ENM T54D1 Contor de ore Lcd Flush Rectangular | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€76.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM L6C Orăr Lcd cu 2 găuri dreptunghiular
€143.78 /unitate