Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 732-0001 Contor de ore Dc Quartz | AC8HMZ 3AE12

REDINGTON 732-0001 Contor de ore Dc Quartz

În stoc
Element: AC8HMZ Model: 732-0001Crucea Ref: 3AE12
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
€45.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 + 185 F.
Cadrul feței (în.)2.80
Tipul feței luneteiRunda cu 3 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)1.5
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potriveșteDeschiderea panoului de 2 "
Se potrivește cu panoul decupat2.00 "dia.
MaterialPolimer negru
Metoda de montareȘuruburi
Numărul de cifre6
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 + 185 F.
Tipul terminaluluiCazma
Intervalul temporizării99999.9
TipCuart de tensiune, DC
Voltaj10 la 80 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9107008000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveștePreț
REDINGTON 732-0002 Contor de ore Dc Quartz | AC8HNA 3AE13 732-0002Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€60.28
REDINGTON 732-0003 Contor de ore Dc Quartz | AC8HNB 3AE14 732-0003Deschiderea panoului de 2 "€58.71
REDINGTON 732-0004 Contor de ore Dc Quartz | AC8HNC 3AE15 732-0004Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€54.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 732-0001 Contor de ore Dc Quartz
€45.93 /unitate