Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 732-0002 Contor de ore Dc Quartz | AC8HNA 3AE13

REDINGTON 732-0002 Contor de ore Dc Quartz

În stoc
Element: AC8HNA Model: 732-0002Crucea Ref: 3AE13

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€54.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 + 185 F.
Cadrul feței (în.)1.77 x 1.25
Tipul feței luneteiRectangular la culoare
Lunetă până la lungime spate (inch)2.15
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potriveșteDeschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "
MaterialPolimer negru
Metoda de montareTăia
Numărul de cifre6
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 + 185 F.
Tipul terminaluluiCazma
Intervalul temporizării99999.9
TipCuart de tensiune, DC
Voltaj10 la 80 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9029108000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveștePreț
REDINGTON 732-0001 Contor de ore Dc Quartz | AC8HMZ 3AE12 732-0001Deschiderea panoului de 2 "€41.50
REDINGTON 732-0003 Contor de ore Dc Quartz | AC8HNB 3AE14 732-0003Deschiderea panoului de 2 "€54.04
REDINGTON 732-0004 Contor de ore Dc Quartz | AC8HNC 3AE15 732-0004Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€48.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 732-0002 Contor de ore Dc Quartz
€54.18 /unitate