Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM TB44B65A Contor oră LCD rotund cu 3 găuri | AF6UDY 20JN04

ENM TB44B65A Contor oră LCD rotund cu 3 găuri

În stoc
Articol: AF6UDY Model: TB44B65ACrucea Ref: 20JN04
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
€51.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-22 de grade până la 159 de grade
Cadrul feței (în.)2.23
Tipul feței luneteiRunda cu 3 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)1.42
Adâncime0.94 "
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potriveșteDeschidere cu diametru de 2.0".
Se potrivește cu panoul decupat2 "dia.
Hz50/60
Tip de introducereElectrical
MaterialPolicarbonat
Metoda de montareFlanșă
NEMA Rating-ul4,4X, 12
Numărul de cifre6
Resetare tipNerezetabil
Temp. Gamă-22 de grade până la 159 de grade
Tipul terminaluluiCazma
Interval de timp (ore)0 la 99,999
Intervalul temporizării0 la 99,999.9
TipLCD
Voltaj4.5 până la 60 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9106908500

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
ENM TB44B69A Contor oră LCD rotund cu 3 găuri | AF6UDX 20JN03 TB44B69A115 până la 265 VAC / DC€41.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM TB44B65A Contor oră LCD rotund cu 3 găuri
€51.27 /unitate