ENM Contor de oră Lcd rotund cu 3 găuri


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -22 de grade până la 159 de grade , Adâncime: 0.94 " , Tip de afișare: LCD , Unități de afișare: Ore și zecimi , Se potrivește: Deschidere cu diametru de 2.0". , Hz: 50/60 , Material: Policarbonat , Evaluare NEMA: 4,4X, 12 , Număr de cifre: 6 , Tip resetare: Nerezetabil , Temp. Gamă: -22 de grade până la 159 de grade , Tip terminal: Cazma , Interval temporizator: 0 la 99,999.9 , Tip: LCD
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A
TB44B65A
4.5 până la 60 VAC / DC€52.69
A
TB44B69A
115 până la 265 VAC / DC€45.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?