Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM MT101R Contor oră motor Lcd dreptunghiular | AC2YXL 2PAZ6

ENM MT101R Motor Contor Lcd dreptunghiular

În stoc
Articol: AC2YXL Model: MT101RCrucea Ref: 2PAZ6
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
€173.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor orar motor
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 185 F
Cadrul feței (în.)2.89 x 0.775
Tipul feței luneteiMontare la suprafață cu 2 găuri dreptunghiulare
Lunetă până la lungime spate (inch)0.78
Adâncime0.78 "
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la9999.9
Tip de introducereInductiv
Lungime1.89 "
MaterialLexan negru
Metoda de montareSuprafață
Numărul de cifre5
Resetare tipButon
Temp. Gamă-40 la 185 F
Interval de timp (ore)0-9999.9
Intervalul temporizării0-9999.9
TipLCD
VoltajBaterie internă cu litiu
Lăţime2.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9106906500
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM MT101R Motor Contor Lcd dreptunghiular
€173.04 /unitate