Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC UWZ48E-24U Contor de ore 24 Vca 60 Hz Montare încasată | AF7EEU 20XF05

INTERMATIC UWZ48E-24U Contor de ore 24 Vca 60 Hz Montare încasată

În stoc
Articol: AF7EEU Model: UWZ48E-24UCrucea Ref: 20XF05

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€132.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 160 grade F
Cadrul feței (în.)1.89
Tipul feței luneteiPătrat
Lunetă până la lungime spate (inch)1.30
Adâncime1.65 "
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și sute
Timp scurs până la99,999.99
Se potrivește cu panoul decupat1.79 "x 1.79"
Hz60
Tip de introducereElectrical
Lungime1.93 "
MaterialPlastic
Metoda de montareSpăla
NEMA Rating-ulIP20
Numărul de cifre7
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 grade până la 160 grade F
Tipul terminalului1/4" clemă și șurub
Interval de timp (ore)0 la 99,999.99
Intervalul temporizării0 la 99,999.99
Tipelectromecanică
Voltaj24 VAC
Lăţime568677 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9106908500

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeTipul terminaluluiPreț
INTERMATIC UWZ48V-24U Contor de ore 24 Vca 60 Hz Montare pe șină DIN | AF7EEW 20XF07 UWZ48V-24U2.36 "2.44 "Şurub€149.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC UWZ48E-24U Contor de ore 24 Vca 60 Hz Montare încasată
€132.27 /unitate