Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC UWZ48V-24U Contor de ore 24 Vca 60 Hz Montare pe șină DIN | AF7EEW 20XF07

INTERMATIC UWZ48V-24U Contor de ore 24 Vca 60 Hz Montare pe șină DIN

În stoc
Articol: AF7EEW Model: UWZ48V-24UCrucea Ref: 20XF07

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€149.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 160 grade F
Cadrul feței (în.)1.89
Tipul feței luneteiPătrat
Lunetă până la lungime spate (inch)2.36
Adâncime2.36 "
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și sute
Timp scurs până la99,999.99
Hz60
Tip de introducereElectrical
Lungime2.44 "
MaterialPlastic
Metoda de montareDIN Rail
NEMA Rating-ulIP20
Numărul de cifre7
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 grade până la 160 grade F
Tipul terminaluluiŞurub
Interval de timp (ore)0 la 99,999.99
Intervalul temporizării0 la 99,999.99
Tipelectromecanică
Voltaj24 VAC
Lăţime568677 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9106908500

Detalii produs:

Contorul de ore Intermatic UWZ48V-24U măsoară timpul în care un sistem electric de curent alternativ (AC) a fost în funcțiune. Este util pentru firmele de distribuție a energiei să calculeze consumul de energie al clienților lor.

Caracteristici:

  • Contorul de ore Intermatic poate măsura curentul electric de până la cinci cifre.
  • Are o bază de priză specială care poate fi montată pe orice șină DIN fără efort.
  • Acest orar este fabricat din plastic și are gradul de protecție IP20 pentru protecția mediului.
  • Poate face față la temperaturi cuprinse între -40 și 160 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Acest orar Intermatic necesită o sursă de alimentare?

R. Da, necesită o sursă de alimentare pentru a funcționa. Utilizatorii pot conecta acest echipament la sistemul electric al echipamentului pe care îl monitorizează.

Î. Care este consumul de energie al contorului de ore Intermatic UWZ48V-24U?

A. Consumă 1VA putere.

Î. Cum sunt contoarele digitale mai bune decât contoarele analogice?

A. Contoarele digitale cu panou au afișaje numerice pentru citiri precise și sunt cea mai bună alegere atunci când semnalul variază doar ușor pe o gamă largă. Contoarele analogice au un ac care urmărește orice modificare a semnalului, dar dacă abia se mișcă, nu vei observa nicio modificare.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeTipul terminaluluiPreț
INTERMATIC UWZ48E-24U Contor de ore 24 Vca 60 Hz Montare încasată | AF7EEU 20XF05 UWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4" clemă și șurub€132.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC UWZ48V-24U Contor de ore 24 Vca 60 Hz Montare pe șină DIN
€149.04 /unitate