INTERMATIC Contor de oră 24vac 60 Hz Montare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 grade până la 160 grade F , Tip de afișare: electromecanică , Unități de afișare: Ore și sute , Hz: 60 , Material: Plastic , Evaluare NEMA: IP20 , Număr de cifre: 7 , Tip resetare: Nesetabil , Temp. Gamă: -40 grade până la 160 grade F , Interval temporizator: 0 la 99,999.99 , Voltaj: 24 VAC , latime: 568677 "
StilModelAdâncimeLungimeTipul terminaluluiPreț (ex. TVA)
A
UWZ48E-24U
1.65 "1.93 "1/4" clemă și șurub€132.26
B
UWZ48V-24U
2.36 "2.44 "Şurub€149.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?