Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 6320-1000-0000 Contor de ore Lcd 0-9999999.9 3-30vdc | AE2HRM 4XKJ1

REDINGTON 6320-1000-0000 Contor de ore LCD 0-9999999.9 3-30vdc

În stoc
Articol: AE2HRM Model: 6320-1000-0000Crucea Ref: 4XKJ1
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
€83.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-4 la 140 F
Cadrul feței (în.)2.00 x 1.10
Tipul feței luneteiDreptunghiular
Lunetă până la lungime spate (inch)1.5
Adâncime1.5 "
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la9999999.9
Se potrivește1.97 X .98
Hz50/60
Tip de introducere3-30VDC
Lungime1.65 "
MaterialAmestec ABS / PC
Metoda de montareTăia
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Numărul de cifre8
Resetare tipÎndepărtat
Temp. Gamă-4 la 140 F
Tipul terminaluluiBloc terminal
Interval de timp (ore)0 la 9999999.9
Intervalul temporizării9999999.9
TipElectronic, LCD
Voltaj3-30 VDC
Lăţime1.76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9029108000
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulVoltajPreț
REDINGTON 6320-0000-0000 Contor de ore Lcd 0-9999999.9 Contact uscat | AE2HRL 4XKH9 6320-0000-00004, 4X, 12Contact uscat€83.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 6320-1000-0000 Contor de ore LCD 0-9999999.9 3-30vdc
€83.41 /unitate