Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 12V726 10.2 Ave Cfm 3-1/32 inch cursă | AA4PCM

SPEEDAIRE 12V726 Ciocan pneumatic 10.2 Ave Cfm 3-1/32 inch cursă

În stoc
Element: AA4PCM Model: 12V726

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€776.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de cioplire cu aer
Admisie3 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.2
Lovituri pe minut2400
CFM @ încărcare completă33.8
TaxăIndustrial
Tip mânerD Tip
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală14 13 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.68 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului3-1/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.46
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăLungime totalăDimensiunea coziiTip ShankPreț
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 12V727 10.8 Ave Cfm 3-39/64 inch cursa | AA4PCN 12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex€898.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 12V726 Ciocan pneumatic 10.2 Ave Cfm 3-1/32 inch cursă
€776.64 /unitate