Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 12V727 10.8 Ave Cfm 3-39/64 inch cursa | AA4PCN

SPEEDAIRE 12V727 Ciocan pneumatic 10.8 Ave Cfm 3-39/64 inch cursă

În stoc
Articol: AA4PCN Model: 12V727

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€898.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de cioplire cu aer
Admisie3 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.8
Lovituri pe minut2400
CFM @ încărcare completă20.8
TaxăIndustrial
Tip mânerD Tip
Min. Furtun1 / 2 "
Lungime totală12.875 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.58 "
Tip ShankHex
Lungimea cursului3-39/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.515
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăLungime totalăDimensiunea coziiTip ShankPreț
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 12V726 10.2 Ave Cfm 3-1/32 inch cursă | AA4PCM 12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Rundă€776.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 12V727 Ciocan pneumatic 10.8 Ave Cfm 3-39/64 inch cursă
€898.03 /unitate