Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM PT1210F0 Contor de ore Lcd 10-40 Vdc | AA7XFU 16T957

ENM PT1210F0 Contor de ore Lcd 10-40 Vdc

În stoc
Element: AA7XFU Model: PT1210F0Crucea Ref: 16T957
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
€206.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCONTOR
Temperatura ambientală. Gamă-13 până la 185F
Cadrul feței (în.)2.31
Tipul feței luneteiRonda de culoare
Lunetă până la lungime spate (inch)1.35
Adâncime1.68 "
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9 ore.
Se potriveșteDeschidere cu diametru de 2".
Se potrivește cu panoul decupat2.00 "dia.
Hz50/60
Tip de introducereDC Tensiune
MaterialABS
Metoda de montareFlanșă
NEMA Rating-ul4x12
Numărul de cifre6
Resetare tipÎndepărtat
Temp. Gamă-13 până la 185F
Tipul terminaluluiFlanșă
Interval de timp (ore)0-99, 999
Intervalul temporizării0-99, 999
TipLCD cu 2 linii
Voltaj10-40 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9106908500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIntervalul temporizăriiVoltajPreț
ENM PT1210G0 Contor de ore Lcd 80-265 Vac | AA7XFV 16T958 PT1210G00 la 99,999.980-265 VAC€269.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM PT1210F0 Contor de ore Lcd 10-40 Vdc
€206.16 /unitate