Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON H7ET-NB Contor orar electronic | AB8WKY 2A543

OMRON H7ET-NB Oră electronică

În stoc
Articol: AB8WKY Model: H7ET-NBCrucea Ref: 2A543

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€175.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor orar electronic
Cadrul feței (în.)1.88 "x 0.94"
Tipul feței luneteiMontare pe panou
Lunetă până la lungime spate (inch)1.91 "
Adâncime1.93 "
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre / Zile, Ore
Tip de introducereComutator (contact uscat)
Lungime1.89 "
Metoda de montareParanteză
NEMA Rating-ul4
Numărul de cifre7
Resetare tipSemnal de la distanță
Interval de timp (ore)0.0 la 999999.9
Intervalul temporizării0.0 la 999999.9
Lăţime0.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9106908500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
OMRON H7ET-NV-B Contor orar electronic | AE7ZNP 6C856 H7ET-NV-B€197.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON H7ET-NB Oră electronică
€175.67 /unitate