CROSBY Ancorele


Filtru
Material corp: Otel carbon , Material pin: Otel carbon
StilModelMarimea corpuluifinalizareaPin Dia.Lățimea SlinguluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
1018534
1"Galvanizat1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.€144.20
B
1019560
1"Pictat1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.€205.12
C
1018543
1"Pictat1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.€129.11
B
1019640
1.5 "Pictat1.625 "3.875 "34,000 lb.€577.47
A
1018614
1.5 "Galvanizat1.625 "3.875 "34,000 lb.€489.09
B
1019604
1.25 "Pictat1.375 "3.25 "24,000 lb.€375.97
C
1018589
1.25 "Pictat1.375 "3.25 "24,000 lb.€284.04
A
1018570
1.25 "Galvanizat1.375 "3.25 "24,000 lb.€306.46
B
1019668
1.75 "Pictat2"5"50,000 lb.€801.80
C
1018641
1.75 "Pictat2"5"50,000 lb.€707.53
A
1018552
1.125 "Galvanizat1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.€213.40
C
1018561
1.125 "Pictat1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.€197.32
B
1019588
1.125 "Pictat1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.€270.30
C
1018605
1.375 "Pictat1.5 "3.625 "27,000 lb.€361.77
A
1018598
1.375 "Galvanizat1.5 "3.625 "27,000 lb.€398.17
B
1019622
1.375 "Pictat1.5 "3.625 "27,000 lb.€472.80
A
1018455
1 / 2 "Galvanizat21 / 32 "1 5 / 16 "4000 lbs.€31.97
B
1019481
1 / 2 "Pictat21 / 32 "1 5 / 16 "4000 lbs.€57.63
C
1018464
1 / 2 "Pictat21 / 32 "1 5 / 16 "4000 lbs.€28.65
A
1018375
1 / 4 "Galvanizat5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.€15.77
C
1018384
1 / 4 "Pictat5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.€15.87
B
1019686
2"Pictat2.25 "5.75 "70,000 lb.€1,252.01
C
1018669
2"Pictat2.25 "5.75 "70,000 lb.€923.65
B
1019702
2.5 "Pictat2.75 "7.25 "110,000 lb.€3,028.68
C
1018687
2.5 "Pictat2.75 "7.25 "110,000 lb.€2,533.35
C
1018507
3 / 4 "Pictat7 / 8 "2"9500 lb.€72.26
B
1019524
3 / 4 "Pictat7 / 8 "2"9500 lb.€109.90
A
1018491
3 / 4 "Galvanizat7 / 8 "2"9500 lb.€77.42
C
1018428
3 / 8 "Pictat7 / 16 "1.031 "2000 lb.€21.06
A
1018419
3 / 8 "Galvanizat7 / 16 "1.031 "2000 lb.€21.28
A
1018357
3 / 16 "Galvanizat1 / 4 "5 / 8 "660 lbs.€15.26
A
1018473
5 / 8 "Galvanizat3 / 4 "1 11 / 16 "6500 lb.€53.76
B
1019506
5 / 8 "Pictat3 / 4 "1 11 / 16 "6500 lb.€71.78
C
1018482
5 / 8 "Pictat3 / 4 "1 11 / 16 "6500 lb.€50.34
A
1018393
5 / 16 "Galvanizat3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.€20.12
C
1018400
5 / 16 "Pictat3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.€19.96
C
1018525
7 / 8 "Pictat1"2 9 / 32 "13,000 lb.€97.99
A
1018516
7 / 8 "Galvanizat1"2 9 / 32 "13,000 lb.€106.72
B
1019542
7 / 8 "Pictat1"2 9 / 32 "13,000 lb.€151.67
A
1018437
7 / 16 "Galvanizat17 / 32 "1.156 "3000 lb.€24.49
C
1018446
7 / 16 "Pictat17 / 32 "1.156 "3000 lb.€23.52

Ancorele

Cătușele de ancorare Crosby sunt proiectate pentru a oferi o rezistență ridicată la operațiunile de ridicare, tragere sau tachelaj. Aceste cătușe îndeplinesc sau depășesc toate cerințele standardelor ASME B30.26 și au o construcție din oțel carbon într-un design de tip șurub pentru a suporta o sarcină maximă de 110000 lb. Sunt potrivite pentru instalații permanente și pe termen lung unde sarcina poate aluneca pe știftul de cătușe, determinând astfel rotirea știftului. Aceste cătușe sunt marcate permanent cu dimensiunea nominală și limita de sarcină de lucru (WLL) în tone. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cătușe Crosby, disponibile în variante de finisaj vopsit și galvanizat Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?