Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CROSBY 1018507 Manșon de ancorare din oțel carbon 9500 lb. | AB8WCX 29WP48

CROSBY 1018507 Manșon de ancorare din oțel carbon 9500 lb.

În stoc
Articol: AB8WCX Model: 1018507Crucea Ref: 29WP48
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
€72.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnchor Shackle
Material corpOtel carbon
Marimea corpului3 / 4 "
finalizareaPictat
Pin Dia.7 / 8 "
Material PinOtel carbon
Stil PinȘurub cu șurub
Lățimea Slingului2"
Lățimea între ochi1-1/4 "
Limita sarcinii de lucru9500 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluifinalizareaPin Dia.Lățimea SlinguluiLimita sarcinii de lucruPreț
CROSBY 1018400 Manșon de ancorare din oțel carbon 1500 lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "Pictat3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.€19.97
CROSBY 1018428 Manșon de ancorare din oțel carbon 2000 lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "Pictat7 / 16 "1.031 "2000 lb.€21.05
CROSBY 1018464 Manșon de ancorare din oțel carbon 4000 lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "Pictat21 / 32 "1 5 / 16 "4000 lbs.€28.65
CROSBY 1018525 Manșon de ancorare din oțel carbon 13000 lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "Pictat1"2 9 / 32 "13,000 lb.€97.99
CROSBY 1018589 Manșon de ancorare din oțel carbon 24000 lb. | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "Pictat1.375 "3.25 "24,000 lb.€284.04
CROSBY 1018641 Manșon de ancorare din oțel carbon 50000 lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "Pictat2"5"50,000 lb.€707.52
CROSBY 1018669 Manșon de ancorare din oțel carbon 70000 lb. | AB8WDB 29WP56 10186692"Pictat2.25 "5.75 "70,000 lb.€923.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROSBY 1018507 Manșon de ancorare din oțel carbon 9500 lb.
€72.26 /unitate