DAYTON Cortină de aer compactă


Filtru
Adâncime: 6.75 " , Înălțime: 7.375 " , Culoare carcasă: Bronz ușor , Material carcasă: Oțel vopsit , Hz: 60 , Carcasa motorului: Total închis , Tip motor: Condensator divizat permanent , Număr de viteze: 2 , Faza: 1 , Voltaj: 120
StilModelVolumul de aerMax. AmperiRPM maxCP motorLăţimePreț (ex. TVA)
A
4HZ94
1050 / 790 cfm1.117001/1036 "€1,108.29
A
4YP01
1200 / 900 cfm1.616001/842 "€804.89
A
4HZ95
1350 / 1010 cfm1.616001/848 "€892.89
A
4YP02
1700 / 1280 cfm1.916001/860 "€1,037.05

Cortină de aer compactă

Perdelele de aer compacte Dayton acționează ca o barieră termică în traverse, ferestre de trecere și alte deschideri similare pentru a împiedica pătrunderea prafului, fumului și insectelor în instalații. Aceste unități dispun de o suflantă cu ansamblu motor complet închis pentru un flux optim de aer. Acestea sunt plasate deasupra intrărilor, cum ar fi ușile sau căile de încărcare, pentru a crea o barieră de temperatură pentru vederea nestingherită sau traficul prin deschidere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste perdele de aer compacte, disponibile cu motor de 1/8 și 1/10 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?