DAYTON 4YP02 Cortina de aer compactă | AE2NJP

DAYTON 4YP02 Cortina de aer compactă

În stoc
Articol: AE2NJP Model: 4YP02

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,037.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer cu profil redus
Viteza aerului1800 / 1350 fpm
Volumul de aer1700 / 1280 cfm
dBA @ 10 Picioare66
Adâncime6.75 "
Înălţime7.375 "
Culoarea carcaseiBronz ușor
Material carcasăOțel vopsit
Hz60
Max. Amperi1.9
Max. Lățimea ușii6 ft.
Max. Înălțimea de montare8 ft.
RPM max1600
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/8
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare1
Număr de viteze2
Fază1
Voltaj120
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.97
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)158.75
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8414519060
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiRPM maxCP motorLăţimePreț
Cortina de aer compactă DAYTON 4HZ94 | AD8DFR 4HZ941050 / 790 cfm1.117001/1036 "€1,108.29
Cortina de aer compactă DAYTON 4HZ95 | AD8DFT 4HZ951350 / 1010 cfm1.616001/848 "€892.90
DAYTON 4YP01 Cortina de aer compactă | AE2NJN 4YP011200 / 900 cfm1.616001/842 "€804.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YP02 Cortina de aer compactă
€1,037.04 /unitate