Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO 702111706 Inductor de tiraj 7-45/64 inchi înălțime x 6-13/64 inchi lățime | AG3NCA 33NT44

FASCO 702111706 Inductor de tiraj 7-45/64 inchi înălțime x 6-13/64 inchi lățime

În stoc
Articol: AG3NCA Model: 702111706Crucea Ref: 33NT44

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€632.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiect de inducere
Adâncime7-45/64 "
Se potrivește mărciiRheem
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model7021-9567
Înălţime7 45 / 64 "
Dia de intrare și ieșire.4.9 / 1.75x2.75 in.
MaterialOţel
Voltaj230
Lăţime568975 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8414596060

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Rheem 7021-9567

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potrivește mărciiPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeMaterialVoltajLăţimePreț
FASCO 702111620 Inductor de tiraj 10-11/16 inch Înălțime x 6-11/64 inch Lățime | AG3NBR 33NT36 70211162011-37/64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plastic115568970 "€768.18
FASCO 70625664 Inductor de tiraj 11-33/64 inch Înălțime x 11-37/64 inch Lățime | AG3NBT 33NT37 706256647-13/64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plastic115568971 "€973.61
FASCO 70625666 Inductor de tiraj 10-11/16 inchi Înălțime x 5-41/64 inci Lățime | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plastic115568972 "€817.58
FASCO 702110893 Inductor de tiraj 9-1/2 inch Înălțime x 6in.W Plastic | AG3NBV 33NT39 7021108939-1/2 "Lennox7021-94509.5 "Plastic115568614 "€556.16
FASCO 70581058 Inductor de tiraj 6-31/64 inchi înălțime x 6-1/2 inchi lățime Oțel | AG3NBW 33NT40 705810588-1/2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Oţel115568729 "€395.89
FASCO 70581406 Inductor de tiraj 8-45/64 inchi înălțime x 6-1/2 inchi lățime | AG3NBX 33NT41 705814068-57/64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plastic / Oțel120568729 "€572.83
FASCO 702111874 Inductor de tiraj 9-7/64 inchi înălțime x 6-25/32 inchi lățime | AG3NBY 33NT42 70211187410-29/32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plastic115568973 "€575.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO 702111706 Inductor de tiraj 7-45/64 inchi înălțime x 6-13/64 inchi lățime
€632.96 /unitate