Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO 70581058 Inductor de tiraj 6-31/64 inchi înălțime x 6-1/2 inchi lățime Oțel | AG3NBW 33NT40

FASCO 70581058 Inductor de tiraj 6-31/64 inch înălțime x 6-1/2 inch lățime oțel

În stoc
Articol: AG3NBW Model: 70581058Crucea Ref: 33NT40

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€395.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiect de inducere
Adâncime8-1/2 "
Se potrivește mărciiICP
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model7002-2792, 1010975P, 7002-2633
Înălţime6 31 / 64 "
Dia de intrare și ieșire.2.70/3.00 în.
MaterialOţel
Voltaj115
Lăţime568729 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.907
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8414596060

Detalii produs:

    • Înlocuiește ICP 7002-2792, 1010975P, 7002-2633

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potrivește mărciiPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeMaterialVoltajLăţimePreț
FASCO 702111620 Inductor de tiraj 10-11/16 inch Înălțime x 6-11/64 inch Lățime | AG3NBR 33NT36 70211162011-37/64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plastic115568970 "€768.18
FASCO 70625664 Inductor de tiraj 11-33/64 inch Înălțime x 11-37/64 inch Lățime | AG3NBT 33NT37 706256647-13/64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plastic115568971 "€973.61
FASCO 70625666 Inductor de tiraj 10-11/16 inchi Înălțime x 5-41/64 inci Lățime | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plastic115568972 "€817.58
FASCO 702110893 Inductor de tiraj 9-1/2 inch Înălțime x 6in.W Plastic | AG3NBV 33NT39 7021108939-1/2 "Lennox7021-94509.5 "Plastic115568614 "€556.16
FASCO 70581406 Inductor de tiraj 8-45/64 inchi înălțime x 6-1/2 inchi lățime | AG3NBX 33NT41 705814068-57/64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plastic / Oțel120568729 "€572.83
FASCO 702111874 Inductor de tiraj 9-7/64 inchi înălțime x 6-25/32 inchi lățime | AG3NBY 33NT42 70211187410-29/32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plastic115568973 "€575.68
FASCO 70624239 Inductor de tiraj 8-13/62 inch Înălțime x 6-13/16 inch Lățime | AG3NBZ 33NT43 706242397-45/64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plastic115568974 "€887.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO 70581058 Inductor de tiraj 6-31/64 inch înălțime x 6-1/2 inch lățime oțel
€395.89 /unitate