A B Dimensiune bază: 6 x 6 " , Rulmenti: Lubrifiat permanent , Evaluarea taxei: utilitare ușoare și grele , Capetele furtunului: 1/4 "MNPT , Diametru interior furtun: 1 / 4 " , Material furtun: PVC , Material carcasă: Oţel , Zăvor: Blocarea , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 150 grade F. , Montare: Bancă și vehicule, tavan, podea, perete , Dimensiune de montare: 4 x 5 " , intrare bobina: 1/4 "FNPT , Tip de etanșare: Nitril
Bobine de furtun cu acțiune de primăvară din seria EN
Tamburele de furtun din seria Coxreels EN cu arc, stochează și gestionează furtunurile într-un mod controlat și organizat. Aceste mulinete utilizează un mecanism cu arc spiralat pentru a retrage automat furtunul înapoi după utilizare, eliminând necesitatea înfășurării manuale și reducând riscul de încurcare, îndoire sau deteriorare a furtunului. Acestea sunt protejate de o carcasă de oțel acoperită cu pulbere care protejează elementele, protejând astfel componentele interne de praf și resturi. Carcasa lor din 3 piese poate fi asamblată / dezasamblată rapid pentru instalare și întreținere ușoară. Aceste tambururi de furtun au orificii de intrare pivotante NPT de alamă de 90 de grade și garnituri pivotante din nitril pentru conexiuni etanșe. Au un mecanism cu clichet cu mai multe poziții, blocat, care fixează furtunul la lungimea dorită. Aceste mulinete au discuri CNC de rezistență, filate robot și nervurate, cu margini rulate pentru rezistență, durabilitate, protecție a furtunului și siguranța operatorului.