COXREELS ENL-N-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3NZL

COXREELS ENL-N-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 25 picioare

În stoc
Articol: CF3NZL Model: ENL-N-325

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€745.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei6 x 6 "
EAN0674255715554
Lungimea furtunului25 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală18.88 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală6.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS EN-N-150 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/4 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPW 33N131 EN-N-15050 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€855.59
COXREELS EN-N-125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3NYX EN-N-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€721.18
COXREELS EN-N-135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/4 inch, lungime 35 picioare | CF3NYY EN-N-13535 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€790.71
COXREELS EN-N-160 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 60 picioare | CF3NYZ EN-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.75 "21.88 "8.5 "€918.45
COXREELS EN-N-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3NZA EN-N-32525 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€821.43
COXREELS EN-N-335 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 35 picioare | CF3NZB EN-N-33535 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€842.46
COXREELS EN-N-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3NZC EN-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,028.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS ENL-N-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 25 picioare
€745.43 /unitate