Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T1141BB Contor de ore Lcd Flush dreptunghiular | AC2YWA 2PAR6

ENM T1141BB Orăr Lcd Flush dreptunghiular

În stoc
Element: AC2YWA Model: T1141BBCrucea Ref: 2PAR6
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
€41.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-22 la 149 F
Cadrul feței (în.)1.72 x 1.22
Tipul feței luneteiRectangular la culoare
Lunetă până la lungime spate (inch)0.82
Adâncime0.51 "
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potrivește1.45 "x0.95"
Se potrivește cu panoul decupat1.45 "x 0.95"
Tip de introducereElectrical
Lungime1.22 "
MaterialABS
Metoda de montareFlanșă
Numărul de cifre6
Resetare tipSemnal de la distanță
Temp. Gamă-22 la 149 F
Tipul terminaluluiCazma
Interval de timp (ore)0 la 99,999
Intervalul temporizării0 la 99,999.9
TipLCD
Voltaj4.5 la 28 VDC
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potriveșteLungimeResetare tipVoltajPreț
ENM T1140EB Contor de ore Lcd Flush Rectangular | AC2YWW 2PAX2 T1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Nerezetabil115 VAC€42.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T1141BB Orăr Lcd Flush dreptunghiular
€41.67 /unitate