Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 732-0023 Contor de ore electric rotund 10-80vdc | AC3AFY 2PPU6

REDINGTON 732-0023 Contor Orar Electric Rotund 10-80vdc

În stoc
Articol: AC3AFY Model: 732-0023Crucea Ref: 2PPU6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€63.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 185 F
Cadrul feței (în.)2.25
Tipul feței luneteiRonda de culoare
Lunetă până la lungime spate (inch)2.89
Adâncime2.89 "
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la9999.9
Se potriveșteDeschidere cu diametru de 2.0".
Se potrivește cu panoul decupat2.00 "dia.
MaterialPolimer negru
Metoda de montareEtrier metalic
Numărul de cifre6
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 la 185 F
Tipul terminaluluiConector pică 1/4 "
Interval de timp (ore)0 la 99,999
Intervalul temporizării99999.9
TipElectrical
Voltaj10 la 80 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9029108000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potriveștePreț
REDINGTON 732-0030 Contor de ore electric pătrat 10-80 Vdc | AC3AFW 2PPU4 732-00301.75 "Deschidere 1.45 "X 0.95"€48.67
REDINGTON 732-0013 Contor de ore electric rotund 10-80vdc | AC3AFX 2PPU5 732-00131.91 "Deschidere cu diametru de 2.0".€48.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 732-0023 Contor Orar Electric Rotund 10-80vdc
€63.73 /unitate