Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T50A4 Contor orar electric 2.31 inci, rotund | AC2YXB 2PAY5

ENM T50A4 Contor orar electric 2.31 inci rotund

În stoc
Element: AC2YXB Model: T50A4Crucea Ref: 2PAY5
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
€54.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 185 F
Cadrul feței (în.)2.31
Tipul feței luneteiRonda de culoare
Lunetă până la lungime spate (inch)1.5
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potriveșteDeschidere cu diametru de 2.0".
Se potrivește cu panoul decupat2 "dia.
Hz60
Tip de introducereElectrical
Materiallexan
Metoda de montareFlanșă
NEMA Rating-ul4X, 12
Numărul de cifre6
Resetare tipNerezetabil
Temp. Gamă-40 la 185 F
Tipul terminaluluiCazma
Interval de timp (ore)0 la 99,999
Intervalul temporizării0 la 99,999
TipElectrical
Voltaj24 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăTemperatura ambientală. GamăUnități de afișareTipul terminaluluiIntervalul temporizăriiVoltajSe potriveșteHzPreț
ENM T40A45 Contor de ore electric 2.31 inchi rotund | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.910 la 80 VDCDeschidere cu diametru de 2.0".-€59.01
ENM T51E52 Contor de ore electric cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YVT 2PAN8 S51E52-22 la 149 F-22 la 149 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere 1.45 "X 0.95"60€54.64
ENM T50A52 Contor de oră electric 2.31 inci, rotund la nivel | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€57.79
ENM T50B52 Contor orar electric 2.8 inci rotund cu 3 găuri | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 la 149 F-22 la 149 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€51.69
ENM T55A2A Contor orar electric 2.68 inci rotund cu 3 găuri | AC2YWG 2PAT4 T55A2A5 până la 122 F.5 până la 122 F.Ore și sute19 "Firuri0 la 99,999.9120 VACDeschidere cu diametru de 2.22".60€183.76
ENM T50B4 Contor orar electric 2.8 inci rotund cu 3 găuri | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 la 149 F-22 la 149 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.924 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€53.87
ENM T50A479 Contor orar electric 2.31 inci, rotund la nivel | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.924 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€69.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T50A4 Contor orar electric 2.31 inci rotund
€54.57 /unitate