Cuptorul de interior Dayton 6RJW6 este ideal pentru încălzirea eficientă cu gaz natural. Acest cuptor este utilizat în medii comerciale și industriale pentru a oferi încălzire fiabilă și controlată prin sisteme de conducte. Funcționarea sa cu gaz natural oferă energie rentabilă, făcându-l ideal pentru menținerea temperaturilor confortabile în zone mari. Acest cuptor are un tip de conexiune MNPT pentru o conexiune sigură și rezistentă la scurgeri la alimentarea cu gaz natural. Are un tip de ardere deschisă pentru a permite o încălzire eficientă și eficientă. Acest cuptor cu conducte de interior dispune de un schimbător de căldură tip clapă pentru a îmbunătăți eficiența și performanța încălzirii. A folosit combustibil pe gaz natural pentru a contribui la o încălzire rentabilă și eficientă din punct de vedere energetic. Acest cuptor certificat ETL încorporează un schimbător de căldură primar realizat din oțel aluminizat, asigurând un transfer de căldură fiabil și durabilitate. Acest cuptor Dayton 6RJW6 oferă tip de aprindere directă prin scânteie pentru a oferi o aprindere eficientă și fiabilă pentru funcționarea de încălzire.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de încălzire a acestui cuptor Dayton 6RJW6?
A. Acest cuptor are o capacitate de încălzire de intrare de 150000 BTUh și o ieșire de 120000 BTUh.
Î. Ce caracteristici de siguranță include cuptorul?
A. Acest cuptor include caracteristici suplimentare de siguranță, cum ar fi întârzierea ventilatorului, comutatorul de verificare a fluxului de aer și cablarea blocului de borne pentru siguranță și control în funcționare îmbunătățite.
Î. Care este presiunea statică externă maximă pe care o poate suporta cuptorul?
A. Acest cuptor poate suporta o presiune statică externă maximă de 0.75 inci WC.