PARKER Seria NR, Tubing


Filtru
Lungime: 250ft , Material: Nailon , Min. Temperatura de funcționare: -51 grade C , Temp. Gamă: -60 la 200 F , Material tub: Nailon , Tip: Rezistență ridicată, semi-rigid , Evaluare vid: 28 inci Hg
StilModelDiametrul interior al tubului.Presiune de explozieCuloriTub exterior Dia.Grosimea pereteluiÎn interiorul Dia.Max. Presiunea de funcționarePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
NNR-3-039
---3 / 16 "--625 Psi-€1.65
RFQ
A
NNR-4-050
---1 / 4 "--625 Psi-€2.52
RFQ
B
NBR-4-035
-1700 PSINegru1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€424.17
B
NBR-5-040
-1700 PSINegru5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€494.35
C
NNR-4-035
-1700 PSINatural1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€386.25
C
NNR-5-040
-1700 PSINatural5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€612.76
A
NBR-4-050
---1 / 4 "--625 Psi-€2.52
RFQ
A
NBR-2-026
0.073 "--1 / 8 "--625 Psi-€1.47
RFQ
A
NNR-2-026
0.073 "--1 / 8 "--625 Psi-€1.47
RFQ
A
NBR-2-017
0.091 "--1 / 8 "--425 Psi-€1.12
RFQ
A
NNR-2-017
0.091 "--1 / 8 "--425 Psi-€1.12
RFQ
A
NNR-6-075
0.225 "--3 / 8 "--625 Psi-€5.41
RFQ
C
NNR-6-048
0.279 "1700 PSINatural3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€823.59
B
NBR-6-048
0.279 "1700 PSINegru3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€826.97
C
NNR-8-062
0.375 "1500 psiNatural1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€1,173.74
B
NBR-8-062
0.375 "1500 psiNegru1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€1,263.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?