Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NNR-6-048 Tub, 0.279 inch diametru interior, nailon | AC3QUN 2VKU3

PARKER Tub NNR-6-048, diametru interior de 0.279 inci, nailon

În stoc
Element: AC3QUN Model: NNR-6-048Crucea Ref: 2VKU3
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
€823.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie1700 PSI
CuloriNatural
Culoarea furtunuluiNatural
În interiorul Dia.0.279 "
Lungime250ft
MaterialNailon
Max. Presiunea de funcționare425 Psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Presiune maximă425 PSI
Min. Raza de indoire1.75 "
Min. Presiune de spargere1700 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-51 grade C
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
Diametrul interior al tubului.0.279 "
Materialul tubuluiNailon
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Grosimea peretelui tubului.048 "
TipRezistență ridicată, semi-rigid
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.048 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1005
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior al tubului.Presiune de explozieCuloriTub exterior Dia.Grosimea pereteluiÎn interiorul Dia.Max. Presiunea de funcționarePresiune maximăPreț
Tubul PARKER NBR-4-035, diametru interior de 0.180 inchi, nailon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSINegru1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€424.18
Țevi PARKER NBR-5-040, diametru interior de 0.233 inci, nailon | AC3QTY 2VKR7 NBR-5-040-1700 PSINegru5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€494.36
Țevi PARKER NBR-6-048, 0.279 inci diametru interior, nailon | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSINegru3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€826.97
PARKER NBR-8-062 Tuburi, 0.375 inci diametru interior, nailon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiNegru1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€1,263.64
PARKER NNR-4-035 Tub, diametru interior de 0.180 inci, nailon | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSINatural1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€386.24
PARKER NNR-5-040 Tub, 0.233 inci diametru interior, nailon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSINatural5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€612.77
PARKER NNR-8-062 Tub, diametru interior de 0.375 inci, nailon | AC3QUQ 2VKU5 NNR-8-0620.375 "1500 psiNatural1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€1,173.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Tub NNR-6-048, diametru interior de 0.279 inci, nailon
€823.59 /unitate