Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Material cadru: Oțel laminat , Lungime mai puțin arbore: 9.125 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Locații periculoase , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Total închis neventilat , Design arbore motor: Plat , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Condensator-Start , RPM plăcuță: 1725 , Design NEMA: FARA COD DE PROIECTARE , Orientare: Orizontală , Faza: 1 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 1.5 " , Temp. Cod: T3B