MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Motor antideflagrant | AJ2MEM C1807

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Motor anti-explozie

Articol: AJ2MEM Model: 5KC49QN0716Crucea Ref: C1807

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență70%
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă7.8/3.9
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/2
Hz50
Clasa de izolareB
kW0.37
MontareRigid
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1500
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.94
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: M
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelArticolÎmprejmuireInrameaza-lekWMontareRotațieRPMProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Capac motor pentru locații periculoase Tenv drept 1/4 CP | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Motor de localizare periculoasăTotal închis neventilat48-bazăCW / CCW-Auto€1,159.08
MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Motor antideflagrant | AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Motor anti-explozieEPNV480.13RigidCCW SELECTIV1800Protector automat€989.54
MARATHON MOTORS 5KC49LN6386 H891 Motor antideflagrant | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Motor anti-explozieEPNV560.13RigidCCW SELECTIV1200Protector automat€1,264.46
MARATHON MOTORS 5KH36PNB171 HG458 Motor antideflagrant | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Motor anti-explozieEPNV480.19RigidCCW SELECTIV1800Protector automat€1,022.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Motor anti-explozie