MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Motor antideflagrant | AJ2LVK HG456

MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Explosion Proof Motor

În stoc
Articol: AJ2LVK Model: 5KH35LNB164Crucea Ref: HG456

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€989.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență62%
ÎmprejmuireEPNV
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă3.3
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP1/6
Hz60
Clasa de izolareA
kW0.13
MontareRigid
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.36
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: SPLIT PHASE
    • Cod KVA: T
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ

Variante de produs

ProdusModelArticolÎmprejmuireInrameaza-lekWMontareRotațieRPMProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Capac motor pentru locații periculoase Tenv drept 1/4 CP | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Motor de localizare periculoasăTotal închis neventilat48-bazăCW / CCW-Auto€1,159.08
MARATHON MOTORS 5KC49LN6386 H891 Motor antideflagrant | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Motor anti-explozieEPNV560.13RigidCCW SELECTIV1200Protector automat€1,264.46
MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Motor antideflagrant | AJ2MEM C1807 5KC49QN0716Motor anti-explozieEPFC560.37RigidCCW SELECTIV1500Protector automat-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KH36PNB171 HG458 Motor antideflagrant | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Motor anti-explozieEPNV480.19RigidCCW SELECTIV1800Protector automat€1,022.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Explosion Proof Motor
€989.54 /unitate