BALDOR MOTOR Motoare de uz general, trifazate, ODP, montare F2, montate pe picior


Filtru
Baza: RG , Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: OPSB , Material cadru: Oţel , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Montare: F2 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 3,600 rpm
StilModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuirePreț (ex. TVA)
A
EFM3314T
-35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V-215.000 CP16.32 "89-€3,845.93
A
EFM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 CP15 "89-€2,367.87
A
EFM3313T
-25/12.5-0410-82F€3,680.70
A
EFM3212T
-12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V-25.000 CP13.62 "91-€1,492.91
A
EFM3116T
1 Amps3.1-3 / 1.512.5 LB-FT041-71C€1,595.91
A
EFM3154T
1.43 Amps4.4/2.217.7 LB-FT041.5-72E€1,666.39
A
EFM3157T
1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-76D€1,497.48
A
EFM3211T
2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-74B€1,924.52
A
EFM3218T
2.96 Amps14-13.2 / 6.644.8 LB-FT045-80D€2,083.22
A
EFM3157T-8
3.72 Amps6.522.3 LB-FT042-77D€1,512.33
A
EFM3311T
4.67 Amps19.4/9.767.8 LB-FT047.5-79B€3,077.12
A
EFM3211T-8
5.72 Amps9.737.6 LB-FT043-74B€1,636.82
A
EFM3218T-8
7.02 Amps15.345.6 LB-FT045-80C€1,797.88
A
EFM2513T
7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W€4,452.45
A
EFM2515T
9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U€4,884.22
A
EFM3311T-8
10.5 Amps22.367.1 LB-FT047.5-79A€2,635.14
A
EFM2531T
12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B€5,954.49
A
EFM2535T
13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H€6,511.91
A
EFM3313T-8
14 Amps29.590.9 LB-FT0410-82E€3,190.28
A
EFM2513T-8
16.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-€4,502.71
A
EFM2543T
20.2 Amps114/57420 LB-FT0450-87H€9,372.08
A
EFM2539T
21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J€8,493.69
A
EFM2515T-8
22.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K€4,941.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?