BALDOR MOTOR EFM3212T Three Phase Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182T Frame | AJ6RQY

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM3212T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 182T

În stoc
Element: AJ6RQY Model: EFM3212T

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,492.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le182T
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 6.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3622M
Număr de poli2
producție5.000 CP
Lungime totală13.62 "
Fază3
Factor de putere91
Factor de serviciu1.15
Viteză3,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuirePreț
MOTOR BALDOR EFM2513T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 254T | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W€4,452.45
MOTOR BALDOR EFM2513T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-€4,502.71
MOTOR BALDOR EFM2515T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 256T | AJ6RQJ EFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U€4,884.23
MOTOR BALDOR EFM2515T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, Cadru 256T | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K€4,941.34
MOTOR BALDOR EFM2531T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284T | AJ6RQL EFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B€5,954.49
MOTOR BALDOR EFM2535T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286T | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H€6,511.91
MOTOR BALDOR EFM2539T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, ODP, Cadru 324T | AJ6RQN EFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J€8,493.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM3212T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 182T
€1,492.91 /unitate