BALDOR MOTOR EFM3218T Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Frame | AJ6RQZ

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM3218T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T

În stoc
Articol: AJ6RQZ Model: EFM3218T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,083.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi14-13.2 / 6.6
bazăRG
Cuplu de rupere44.8 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă15 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF2
Curent fără sarcină2.96 Amps
Număr de poli04
producție5
Fază3
Factor de putere80
RevizuireD
RPM1750
Temp. Creştere56 ° C
Tip3640M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 30.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 25.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 45.2 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuirePreț
MOTOR BALDOR EFM2513T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 254T | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W€4,452.45
MOTOR BALDOR EFM2513T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-€4,502.71
MOTOR BALDOR EFM2515T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 256T | AJ6RQJ EFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U€4,884.23
MOTOR BALDOR EFM2515T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, Cadru 256T | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K€4,941.34
MOTOR BALDOR EFM2531T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284T | AJ6RQL EFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B€5,954.49
MOTOR BALDOR EFM2535T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286T | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H€6,511.91
MOTOR BALDOR EFM2539T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, ODP, Cadru 324T | AJ6RQN EFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J€8,493.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM3218T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T
€2,083.22 /unitate