VESTIL Seria FL-ADJ încuietori de podea cu înălțime reglabilă


Filtru
Tipul atașamentului: Șurub pe , Culoare: Silver , Nota: Grad 304 , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2 3/16 "x 3" , Lungime: 6.5 " , Grosimea plăcii de montare: 3 / 8 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3 1 / 2 "x 5 1 / 4" , Lungimea plăcii superioare: 6 1 / 2 " , Lățimea plăcii superioare: 4 1 / 2 "
StilModelInterval extins de înălțimeÎnălţimeMaterialBolt de montare Dia.Interval de înălțime retrasUtilizați cu Caster SizeLăţimePreț (ex. TVA)
A
FL-ADJ-46-SS
-8"Oţel inoxidabil3 / 8 "5 1/2 "până la 7 1/4"4 "până la 6"5.62 "€253.99
B
FL-ADJ-46
6 1/4 "până la 8"8"Oțel turnat rezistent3 / 8 "5 1/2 "până la 7 1/4"4 "până la 6"5.62 "€124.25
C
FL-ADJ-810
8 1/4 "până la 11 1/2"11.5 "Oțel turnat rezistent3 / 8 "6 1/4 "până la 9 1/2"6 "până la 8"6.69 "€133.91
D
FL-ADJ-810-SS
8 1/4 "până la 11 1/2"11.5 "Oţel inoxidabil3/8 ", 1/2"6 1/4 "până la 9 1/2"6 "până la 8"6.69 "€351.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?