Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FL-ADJ-46-SS Blocaj de podea, oțel inoxidabil, reglabil pentru rotile de 4 până la 6 inchi | AB9PZR 2EMZ8

VESTIL FL-ADJ-46-SS Blocare de podea, oțel inoxidabil, reglabilă pentru rotile de 4 până la 6 inchi

În stoc
Element: AB9PZR Model: FL-ADJ-46-SSCrucea Ref: 2EMZ8
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
€253.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.375 "
Distanțarea găurilorFante pentru 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" și 2 1/8" x 4 3/4"
CuloriSilver
Înălțime extinsă8"
CalitateGrad 304
Înălţime8"
Spațiul interior al găurilor3-3/8" x 5-1/4"
Lungime6.5 "
Tip blocarePedala de picior
MaterialOţel inoxidabil
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare5 3/4 până la 8 inci.
Grosimea plăcii de montare3 / 8 "
Tip montarePlacă
Inălțime totală8"
Dimensiune totală4 1/2 x 6 1/2 "
Grosimea farfuriei5 / 16 "
Înălțime retractată5.5 "
Interval de înălțime retras5 1/2 "până la 7 1/4"
Lungimea plăcii superioare6 1 / 2 "
Lățimea plăcii superioare4 1 / 2 "
TipReglabil, din oțel inoxidabil
Utilizați cu Caster Size4 "până la 6"
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1815
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut produsul?

A. Încuietoarea de podea este fabricată din oțel inoxidabil 304, oferind o rezistență excelentă și rezistență la abraziune, spre deosebire de încuietorile standard de podea.

Î. Unde este montat încuietoarea de podea?

A. Încuietoarea este de obicei montată între două roți pivotante pe cărucioare cu o singură pereche de roți pivotante sau pe colțuri diagonale pe cărucioare cu patru roți pivotante.

Î. Care este scopul unei plăci de montare?

A. Încuietoarea de podea Vestil are o placă de montare superioară pentru instalarea pe cărucioare și alte echipamente.

Variante de produs

ProdusModelInterval extins de înălțimeÎnălţimeMaterialBolt de montare Dia.Interval de înălțime retrasUtilizați cu Caster SizeLăţimePreț
VESTIL FL-ADJ-46 Blocare reglabilă pentru podea, dimensiune de 4 până la 6 inch, argintiu | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "până la 8"8"Oțel turnat rezistent3 / 8 "5 1/2 "până la 7 1/4"4 "până la 6"5.62 "€124.25
VESTIL FL-ADJ-810 Blocare de podea, reglabilă pentru rotile de 8 și 10 inchi | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "până la 11 1/2"11.5 "Oțel turnat rezistent3 / 8 "6 1/4 "până la 9 1/2"6 "până la 8"6.69 "€133.91
VESTIL FL-ADJ-810-SS Blocaj de podea, oțel inoxidabil, reglabil pentru rotile de 8 până la 10 inchi | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "până la 11 1/2"11.5 "Oţel inoxidabil3/8 ", 1/2"6 1/4 "până la 9 1/2"6 "până la 8"6.69 "€351.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46-SS Blocare de podea, oțel inoxidabil, reglabilă pentru rotile de 4 până la 6 inchi
€253.99 /unitate