Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FL-ADJ-46 Blocare reglabilă pentru podea, dimensiune de 4 până la 6 inch, argintiu | AB3VQC 1VJN4

VESTIL FL-ADJ-46 Blocare de podea reglabilă, dimensiune de 4 până la 6 inch, argintiu

În stoc
Element: AB3VQC Model: FL-ADJ-46Crucea Ref: 1VJN4
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
€124.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.375 "
CuloriSilver
Înălțime extinsă8"
Interval extins de înălțime6 1/4 "până la 8"
Înălţime8"
Lungime6.5 "
Tip blocarePedala de picior
MaterialOțel turnat rezistent
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Grosimea plăcii de montare3 / 8 "
Tip montarePlacă
Inălțime totală8"
Dimensiunea plăcii6 1 / 2 "x 4 1 / 2"
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Înălțime retractată5.5 "
Interval de înălțime retras5 1/2 "până la 7 1/4"
Lungimea plăcii superioare6 1 / 2 "
Lățimea plăcii superioare4 1 / 2 "
TipReglabil
Utilizați cu Caster Size4 "până la 6"
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInterval extins de înălțimeÎnălţimeMaterialBolt de montare Dia.Interval de înălțime retrasUtilizați cu Caster SizeLăţimePreț
VESTIL FL-ADJ-810 Blocare de podea, reglabilă pentru rotile de 8 și 10 inchi | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "până la 11 1/2"11.5 "Oțel turnat rezistent3 / 8 "6 1/4 "până la 9 1/2"6 "până la 8"6.69 "€133.91
VESTIL FL-ADJ-46-SS Blocaj de podea, oțel inoxidabil, reglabil pentru rotile de 4 până la 6 inchi | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Oţel inoxidabil3 / 8 "5 1/2 "până la 7 1/4"4 "până la 6"5.62 "€253.99
VESTIL FL-ADJ-810-SS Blocaj de podea, oțel inoxidabil, reglabil pentru rotile de 8 până la 10 inchi | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "până la 11 1/2"11.5 "Oţel inoxidabil3/8 ", 1/2"6 1/4 "până la 9 1/2"6 "până la 8"6.69 "€351.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46 Blocare de podea reglabilă, dimensiune de 4 până la 6 inch, argintiu
€124.25 /unitate