Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FL-ADJ-810-SS Blocaj de podea, oțel inoxidabil, reglabil pentru rotile de 8 până la 10 inchi | AB9PZT 2EMZ9

VESTIL FL-ADJ-810-SS Blocare de podea, oțel inoxidabil, reglabilă pentru rotile de 8 până la 10 inchi

În stoc
Articol: AB9PZT Model: FL-ADJ-810-SSCrucea Ref: 2EMZ9
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
€351.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.5 "
Distanțarea găurilorFante pentru 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" și 2 1/8" x 4 3/4"
CuloriSilver
Înălțime extinsă11.5 "
Interval extins de înălțime8 1/4 "până la 11 1/2"
CalitateGrad 304
Înălţime11.5 "
Spațiul interior al găurilor2 3/16 "x 3"
Lungime6.5 "
Tip blocarePedala de picior
MaterialOţel inoxidabil
Bolt de montare Dia.3/8 ", 1/2"
Înălțimea de montare7 5/8 până la 10 7/8 In.
Grosimea plăcii de montare3 / 8 "
Tip montarePlacă
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 1 / 2 "x 5 1 / 4"
Inălțime totală11.5 "
Dimensiune totală4 1/2 x 6 1/2 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Înălțime retractată6.25
Interval de înălțime retras6 1/4 "până la 9 1/2"
Lungimea plăcii superioare6 1 / 2 "
Lățimea plăcii superioare4 1 / 2 "
TipReglabil, din oțel inoxidabil
Utilizați cu Caster Size6 "până la 8"
Lăţime6.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.807
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInterval extins de înălțimeÎnălţimeMaterialBolt de montare Dia.Interval de înălțime retrasUtilizați cu Caster SizeLăţimePreț
VESTIL FL-ADJ-46 Blocare reglabilă pentru podea, dimensiune de 4 până la 6 inch, argintiu | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "până la 8"8"Oțel turnat rezistent3 / 8 "5 1/2 "până la 7 1/4"4 "până la 6"5.62 "€124.25
VESTIL FL-ADJ-810 Blocare de podea, reglabilă pentru rotile de 8 și 10 inchi | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "până la 11 1/2"11.5 "Oțel turnat rezistent3 / 8 "6 1/4 "până la 9 1/2"6 "până la 8"6.69 "€133.91
VESTIL FL-ADJ-46-SS Blocaj de podea, oțel inoxidabil, reglabil pentru rotile de 4 până la 6 inchi | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Oţel inoxidabil3 / 8 "5 1/2 "până la 7 1/4"4 "până la 6"5.62 "€253.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FL-ADJ-810-SS Blocare de podea, oțel inoxidabil, reglabilă pentru rotile de 8 până la 10 inchi
€351.59 /unitate