STANLEY 011031S Sawhorse Cap 2500 lbs | AG9ZVJ 23TL81

STANLEY 011031S Sawhorse Cap 2500 lbs

În stoc
Articol: AG9ZVJ Model: 011031SCrucea Ref: 23TL81

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSawhorse rabatabil reglabil
Lungime închisă27.25 "
Lățime închisă2"
finalizareaPictat
Lungime27.187 "
Capacitate de încărcare2500 lb / pereche
MaterialPolipropilenă
Max. Înălţime39 "
Min. Înălţime32 "
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.111
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăArticolLungimeCapacitate de încărcareMaterialMax. ÎnălţimeLăţimePreț
STANLEY STST11151 Sawhorse 40 Lungime x 30 Înălțime Cap 800 lbs | AG9ZVK 23TL82 STST1115139.625 "Pliant Sawhorse40 "750 lb / perecheOțel galvanizat, polipropilenă, cauciuc30 "4.88 "€91.33
STANLEY STST60626 Sawhorse Cap 1000 lbs PR | AG9ZVL 23TL83 STST6062628.125 "Sawhorse rabatabil reglabil28.125 "1000 lb / perechePolipropilenă35 "2.875 "€246.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 011031S Sawhorse Cap 2500 lbs
€133.77 /unitate