Suport de ferăstrău DEWALT DWX725 36 Lungime x 28-1/2 L x 32 H Capacitate 1000 Lb | AF2UCL 6XVY5

DEWALT Suport de ferăstrău DWX725 36 lungime x 28-1/2 l x 32 h Capacitate 1000 lb

În stoc
Articol: AF2UCL Model: DWX725Crucea Ref: 6XVY5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€324.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand pentru ferăstrău
Adâncime închisă6 In.
Lungime închisă36 "
Lățime închisă6 In.
ConstrucţieAluminiu ușor
Lungime36 "
Max. Înălţime32 "
Min. Înălţime7 In.
Lăţime28.5 "
Materialul suprafeței de lucru5 "W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.91
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8466308000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sistem de prindere (suporturi de montare pentru ferăstrău onglet 1EZ70 (DW7231))
    • Capacitate de menținere (lb) (1000)
    • Caracteristici: Picioare pliabile cu pârghii de blocare, zăvor de transport, greutate 15.4 lbs.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Suport de ferăstrău DEWALT DWX725B 36 Lungime x 28-1/2 L x 32 H Capacitate 1000 Lb | AF2UCK 6XVY4 DWX725B€353.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Suport de ferăstrău DWX725 36 lungime x 28-1/2 l x 32 h Capacitate 1000 lb
€324.38 /unitate