LOUISVILLE L-2032-02 Scara Sawhorse Aluminiu 33-1/4 L 25 H | AC7APU 36Y489

LOUISVILLE L-2032-02 Scară Sawhorse Aluminiu 33-1/4 L 25 H

În stoc
Element: AC7APU Model: L-2032-02Crucea Ref: 36Y489

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€323.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara Sawhorse
Latimea de Jos33.25 "
Adâncime închisă8-3 / 4 In.
Înălțime închisă25 "
Lungime închisă25 "
Lățime închisă33-1 / 4 In.
CuloriSilver
ConstrucţieAluminiu
finalizareaAluminiu
Lungime25 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime25 "
Inălțime totală25 "
Grupul de produse Step StoolStanduri de lucru și scări de ferăstrău
Înălțimea pasului superior25 "
Lăţime33.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.245
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)84.46
Codul HS7616995030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Capacitate de menținere (lb) (300)

Variante de produs

ProdusModelLatimea de JosLungime închisăLungimeMax. ÎnălţimeInălțime totalăLăţimePreț
LOUISVILLE L-2032-03 Scara Sawhorse Aluminiu 34-3/4 L 37 H | AC7APV 36Y490 L-2032-0334.75 "37 "37 "37 "37 "34.75 "€439.54
LOUISVILLE L-2032-04 Scara Sawhorse Aluminiu 36-1/4 L 49 H | AC7APW 36Y491 L-2032-0436.25 "49 "49 "49 "49 "36.25 "€517.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOUISVILLE L-2032-02 Scară Sawhorse Aluminiu 33-1/4 L 25 H
€323.92 /unitate