LOUISVILLE

Din 1946, Louisville Ladder produce scări și accesorii de înaltă calitate pentru utilizare în aplicații industriale. Marca are sediul în Louisville, Kentucky, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Curățenie

Transmisie de putere

Pneumatică

Siguranţă

Scule de mână

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Piese metalice

Manipularea materialului Filtru

Platforme de scări și scheleVezi tot

  • Scări la mansardă

    Scări de mansardă din lemn și aluminiu conform ANSI utilizate pentru a oferi acces ușor la mansardele mici și la diferite zone de depozitare. Au o capacitate maximă de încărcare de 375 lb și se pot adapta la înălțimi de tavan cuprinse între 7 și 12 picioare

  • Scări extensibile

    Scări rezistente cu grinzi în I, cu șine extinse care pot aluneca și alungi pentru a crește lungimea scărilor. Îndeplinește standardele ANSI și au o capacitate maximă de încărcare de 375 lb

  • Accesorii pentru scări

    Include capace de capăt de scară și nivelare utilizate pentru a oferi o stabilitate sporită a scării și pentru a asigura siguranța lucrătorilor. Preveniți mișcarea laterală și alunecarea scărilor

  • Scări multifuncționale
  • Ascensoare de personal
  • Scări cu platformă

    Scări din aluminiu și fibră de sticlă clasificate ANSI și OSHA, cu o platformă largă, rezistentă la alunecare și sistem de absorbție a impactului SHOX. Folosit pe scară largă de pictori, electricieni și dulgheri

  • schelărie
  • Accesorii pentru schele și platforme

    Include scânduri de schele din aluminiu și kituri de extensie din oțel utilizate pentru a optimiza și extinde înălțimea schelelor

  • Etapele schelelor

    Etape de schele conforme ANSI și OSHA, cu construcție rezistentă la răsucire și tablă rezistentă la alunecare. Ideal pentru aplicații cu cric de scară sau pentru amenajarea scenelor de leagăn și a podiumurilor. Disponibil în variante pentru o persoană, două persoane și trei persoane

  • Scaune pas

    Scaune portabile din aluminiu și fibră de sticlă, cu picioare din cauciuc anti-alunecare. Disponibil într-o variantă pliabilă, treaptă și scară frontală dublă

  • Scări

    Scări din aluminiu și fibră de sticlă cu o singură față/dublu față, cu picioare placate cu cauciuc și trepte rezistente la alunecare pentru stabilitatea scării și pentru a preveni mișcarea inutilă a scării. Au o capacitate maximă de încărcare de 375 lb

  • Scări drepte

    Scări drepte din aluminiu și fibră de sticlă, conforme cu OSHA și ANSI, cu plăcuțe din cauciuc anti-alunecare pentru stabilitate maximă în rezervoarele de depozitare, cămine de vizitare și remorci

Despre LOUISVILLE

Catalogul Louisville Ladder include o linie cuprinzătoare de scări și accesorii, taburete, căuți de ferăstrău, standuri de lucru și trepte pentru schele. Al brandului Scări seria AS2100 au construcție din aluminiu pentru greutate ușoară și rezistență la coroziune. Sunt disponibile în variante de capacitate de încărcare de 250 și 350 lb. Aceste scări au o înălțime cuprinsă între 4 și 20 de picioare. Louisville scări prelungitoare sunt realizate din fibră de sticlă pentru rigiditate structurală și rezistență la temperatură. Ele pot fi mărite până la 12 picioare și au o capacitate de încărcare de până la 300 lb.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Louisville Ladder încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Vestil, Westwards și Werner. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are echivalentul Louisville Ladder disponibil.

Livrarea

Aceste produse Louisville Ladder sunt de dimensiuni mici până la mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cu ce ​​standarde de siguranță respectă produsele Louisville Ladder?

  • ANSI
  • OSHA
  • CSA

Ce factori ar trebui să luăm în considerare atunci când alegem o scară potrivită?

  • Verificați etichetele produselor pentru cel mai înalt nivel în picioare și capacitatea de sarcină de lucru înainte de utilizare.
  • Selectați dimensiunea adecvată a scării pentru a evita urcarea dincolo de cel mai înalt nivel în picioare sau depășirea.
  • Utilizați o scară din fibră de sticlă sau lemn atunci când lucrați cu electricitate sau în apropierea acestuia pentru a reduce riscul de șoc electric.

Cum să întreținem și să depozitezi corect aceste scări Louisville?

  • Agățați scara pe rafturi la intervale de 6 picioare pentru sprijin.
  • Nu depozitați materiale pe scară și evitați scăderea sau impactul acesteia.
  • Sprijiniți în siguranță scara în timpul transportului.
  • Protejați și păstrați scara din lemn evitând vopsirea, expunerea la intemperii și menținând-o ventilată departe de căldură și umiditate.

Produse exclusive pentru marcă