LOUISVILLE L-2032-04 Scara Sawhorse Aluminiu 36-1/4 L 49 H | AC7APW 36Y491

LOUISVILLE L-2032-04 Scară Sawhorse Aluminiu 36-1/4 L 49 H

În stoc
Element: AC7APW Model: L-2032-04Crucea Ref: 36Y491

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€517.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara Sawhorse
Latimea de Jos36.25 "
Adâncime închisă8-3 / 4 In.
Înălțime închisă49 "
Lungime închisă49 "
Lățime închisă36-1 / 4 In.
CuloriSilver
ConstrucţieAluminiu
finalizareaAluminiu
Lungime49 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime49 "
Inălțime totală49 "
Grupul de produse Step StoolStanduri de lucru și scări de ferăstrău
Înălțimea pasului superior49 "
Lăţime36.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)92.08
Codul HS7616995030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Capacitate de menținere (lb) (300)

Variante de produs

ProdusModelLatimea de JosLungime închisăLungimeMax. ÎnălţimeInălțime totalăLăţimePreț
LOUISVILLE L-2032-02 Scara Sawhorse Aluminiu 33-1/4 L 25 H | AC7APU 36Y489 L-2032-0233.25 "25 "25 "25 "25 "33.25 "€323.92
LOUISVILLE L-2032-03 Scara Sawhorse Aluminiu 34-3/4 L 37 H | AC7APV 36Y490 L-2032-0334.75 "37 "37 "37 "37 "34.75 "€439.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOUISVILLE L-2032-04 Scară Sawhorse Aluminiu 36-1/4 L 49 H
€517.00 /unitate