Centru de proiect portabil BLACK & DECKER WM225 Capacitate de 450 lb | AF2NFG 6W372

BLACK & DECKER Centru de proiect portabil WM225 Capacitate de 450 lb

În stoc
Articol: AF2NFG Model: WM225Crucea Ref: 6W372

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€192.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de proiecte portabil
Adâncime închisă9-11/16 "
Lățime închisă24 "
ConstrucţieOţel
Lungime29 "
Max. Înălţime39.875 "
Min. Înălţime23 In.
Lăţime26 "
Materialul suprafeței de lucru24 "WX 9-11 / 16" D

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.097
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Sistem de prindere (prindere cu cheie diagonală max. de 5 inchi)
    • Capacitate de menținere (lb) (450)
    • Caracteristici: 4 cuie pivotante și picioare din cauciuc

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. ÎnălţimeLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț
Centru de proiect portabil BLACK & DECKER WM425 Capacitate de 550 lb | AF2YEZ 6Z842 WM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" D€285.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACK & DECKER Centru de proiect portabil WM225 Capacitate de 450 lb
€192.87 /unitate