HAM-LET Mini supapă cu bilă cu 316 căi din oțel inoxidabil 3, tub x tub x tub


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: 3-Way , Tipul conexiunii: Tub x Tub x Tub , Material mâner: Nylon / Metal , Tip mâner: Comuta , Max. Presiune: WOG de 6000 psi , Port: Standard , Material de etanșare: PCTFE (KEL-F) , Material scaun: PCTFE (KEL-F) , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 280 grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
H-6800-SS-L-1/2-CST
1 / 2 "€1,134.81
A
H-6800-SS-L-1/4-CST
1 / 4 "€533.31
A
H-6800-SS-L-1/8-RCST
1 / 8 "€548.01
A
H-6800-SS-L-3/8-ICST
3 / 8 "€783.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?