Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CST Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x Tub x Tub 1/2 In | AD3KNW 3ZVT9

HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CST Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub x tub 1/2 inch

În stoc
Articol: AD3KNW Model: H-6800-SS-L-1/2-CSTCrucea Ref: 3ZVT9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,227.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneTub x Tub x Tub
Manipulați materialulNylon / Metal
Tip mânerComuta
Presiune maximăWOG de 6000 psi
PortStandard
Material sigiliuPCTFE (KEL-F)
Material scaunPCTFE (KEL-F)
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 280 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481803070
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET H-6800-SS-L-1/8-RCST Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x Tub x Tub 1/8 In | AD3KNT 3ZVT6 H-6800-SS-L-1/8-RCST1 / 8 "€592.86
HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x Tub x Tub 1/4 In | AD3KNU 3ZVT7 H-6800-SS-L-1/4-CST1 / 4 "€576.96
HAM-LET H-6800-SS-L-3/8-ICST Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x Tub x Tub 3/8 In | AD3KNV 3ZVT8 H-6800-SS-L-3/8-ICST3 / 8 "€847.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CST Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Tub x tub x tub 1/2 inch
€1,227.69 /unitate