A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 4900 , Grame tăiate ANSI: 761 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Acoperire acoperire: 3/4 Scufundare , Finisaj acoperire: nisipos , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Albastru, Gri , Manșetă: Siguranţă , A tăia: Gunn , Material deget: Fibre de înaltă performanță, nitril , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală pentru articulații: Nici unul , Material căptușeală: HPPE , Material palmier: Nitril , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: Complet
11-948 Mănuși industriale Hyflex foarte rezistente
Mănușile industriale Ansell HyFlex din seria 11-948 sunt potrivite pentru manipularea autovehiculelor, a metalelor și a mașinilor grele. De asemenea, sunt utile pentru industria construcțiilor, prelucrării și prelucrarea metalelor.
DESCRIERE
- Mănușile industriale Ansell HyFlex din seria 11-948 au un strat de poliuretan (PU) și nitril pentru protecție împotriva uleiului și grăsimilor.
- Încorporează tehnologia FORTIX pentru o rezistență excelentă la abraziune la standardele ANSI și EN nivel 4.
- Aceste mănuși de lucru au manșete de siguranță evazate pentru un strat suplimentar de protecție pentru încheieturi.
- Acestea au o căptușeală compusă din fibră de sticlă, poliamidă și poliester care este infuzată cu tehnologia de rezistență la tăiere INTERCEPT pentru protecție ANSI A2 / EN ISO B împotriva tăieturii și lacerațiilor.