Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-948 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri PR | AH9NFR 40LL64

ANSELL 11-948 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri PR

În stoc
Element: AH9NFR Model: 11-948Crucea Ref: 40LL64
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
€31.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI4900
ANSI Cut Grams761
Punctura ANSI Newton101.5
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acoperirii3/4 Scufundare
Finisaj de acoperirenisipos
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru, Gri
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Material pentru degeteFibre de înaltă performanță, nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime10.5 "
Material pentru căptușealăHPPE
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
Mărimea8
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaPT

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-948 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 7 PR | AH9NGM 40LL83 11-94810.25 "7€31.19
ANSELL 11-948 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 10 PR | AH9NGN 40LL84 11-94810.75 "10€31.19
ANSELL 11-948 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 9 PR | AH9NGR 40LL87 11-94810.75 "9€31.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-948 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri PR
€31.19 /unitate