BALDOR MOTOR Motoare cu serviciu sever


Filtru
Tip de bază: Fără montare , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Max. Viteză: 2,700 rpm , Număr de poli: 4 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Viteza: 1,770 rpm , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm , Voltaj: 460V 230V
StilModelFactor de putereamperiCuplu de rupereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
VEDM3710T
8020.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT213TCA 9.53738M7.500 CP19.76 "€3,607.97
A
VEDM3714T
8525.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT215TCA 12.03752M10.000 CP21.26 "€3,929.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?