BALDOR MOTOR VEDM3714T Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 10 CP, TEFC, cadru 215TC

În stoc
Articol: AJ6YJU Model: VEDM3714T

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,929.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
Ambiant (C)40 ° C
amperi25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere134 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le215TC
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 12.0
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Max. Viteză2,700 rpm
Tipul motorului3752M
Număr de poli4
producție10.000 CP
Lungime totală21.26 "
Fază3
Factor de putere85
Factor de serviciu1.15
Viteză1,770 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.15
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VWAM3714T
    • Gama de viteză constantă a cuplului: 6
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 91.70%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: taxa invertorului
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 14 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familia de produse: DIRTY DUTY PLUS
    • Cuplu de tragere: 49.2 LB-FT
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.375 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 103 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 63 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 81 grade C

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR VEDM3710T Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213TC | AJ6YJT VEDM3710T8020.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT213TCA 9.53738M7.500 CP19.76 "€3,607.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEDM3714T Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 10 CP, TEFC, cadru 215TC
€3,929.55 /unitate